吉田製作所
吉田製作所の 車イス
吉田製作所の その他車いす用品
サポタくんBS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68962839
品番
TZ66
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
置くだけで、車いすを
ハイバックにアップグレード!
材質
フレーム:アルミニウム
メッシュカバー:ナイロン
枕:ポリウレタン
寸法
○寸法:幅360×奥行42×高さ750mm○折りたたみ時寸法:360×奥行48×高さ450mm○枕:幅295×奥行90×高さ190mm○鞄:幅420×奥行90×高さ500mm○使用者体重:100kg以下○セット内容:背板×1個、枕×1個、鞄×1個
注意
※簡単、軽量、コンパクトな体位補助装置今お使いの車いすを、簡単に”ハイバック”タイプにアップグレードできる折りたたみ式の体位補助具。サポタくんBSで、頭部や背中がしっかりとサポートされ、姿勢の安定感が高まります。また、介助者の介助姿勢の負担が軽減されます。