三重金属工業
三重金属工業の 車イス
三重金属工業の その他車いす用品
カチャっと君every Flat(フラット)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68962857
品番
KCT-EVF8
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
車いすと点滴台をしっかり
連結して安全な搬送を実現!
材質
本体:スチール
点滴台固定部:プラスチック
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×64×30
注意
※スロープがなく、段差の少ない病棟・施設に対応したベーシックモデル