アームフィット 室内外兼用 肘掛付 ブラウン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68962997 品番AR-458E
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ウレタン成型で肘にフィット

材質〇バッグ部:PVC ハンドル〇その他/PVC、ナイロン〇フレーム:アルミニウム〇タイヤ:PUウレタン ブラウン サイズ(cm)〇幅55×奥行60×高さ75〜100(7段階)〇折りたたみサイズ:幅55×奥行33×高さ76(最小寸法)
注意
※〇2wayキャスター 直進・回転簡単切り替えレバーを下げると車輪の角度がどの位置でも自動的に直進にロックが 掛かります。〇歩行速度調整機能利用者様の歩く速度に合わせて進むよう速度調節ができます。歩行車だけが先に進んでご利用者様が転倒しない様に押した分だけ進みます。〇強靭なフレーム構造〇業界最大高さ調節範囲/25cm小柄な方から長身の方まで、身長に合わせて高さを調節できます。(7段階調節)〇キズ防止ラバー壁や家具などを傷つけないようにラバーを設けました。〇折り畳み機能ワンタッチ でコンパクトに 折り畳 むことが でき自立します 。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする