ユーバ産業
ユーバ産業の 歩行関連
ユーバ産業の 杖
ユーバ産業の 多点杖
四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 銀河
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68963155
品番
TW-0128
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
14,980
バスケットに入れる
前後15°の可動⇔固定と切り替えできる
材質
グリップ:TPR
本体支柱:アルミニウム
先ゴム:PP+GF+ゴム
仕様
高さ段階数:12段階
色
銀河
長さ(cm)
65〜93
パイプ径(Φmm)
本体支柱:上部222/下部195
ピッチ(cm)
高さ変更:2.5
内径(Φcm)
ゴムキャップ:1.25
注意
※基盤がコンパクトで見た目は1本杖のような前後可動固定、切替可能な4点杖。斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながら、より安定した歩行ができます。