四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 小花柄 赤

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68963171 品番TW-0128
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,980
販売価格(税別) 非課税商品
14,980

前後15°の可動⇔固定と切り替えできる

材質

グリップ:TPR
本体支柱:アルミニウム
先ゴム:PP+GF+ゴム
仕様高さ段階数:12段階 小花柄 赤 長さ(cm)65〜93 パイプ径(Φmm)本体支柱:上部222/下部195 ピッチ(cm)高さ変更:2.5 内径(Φcm)ゴムキャップ:1.25
注意
※基盤がコンパクトで見た目は1本杖のような前後可動固定、切替可能な4点杖。斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながら、より安定した歩行ができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする