ケイホスピア
ケイホスピアの 歩行関連
ケイホスピアの 杖
ケイホスピアの 多点杖
楽スマ スリーベースMAX レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68963207
品番
R-302
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
23,980
バスケットに入れる
小柄な方から大柄な方まで幅広い層でご利用可能
材質
アルミ合金芯材:カルプPP樹脂外:エラストマー
寸法(mm)
杖先ゴム:内径16/底径29
色
レッド
質量(g)
480
下径(Φmm)
18
上径(Φmm)
20
長さ(cm)
74〜95
適応身長(cm)
142〜184