楽スマ スリーベースMAX ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68963216 品番R-301
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別) 非課税商品
23,980

小柄な方から大柄な方まで幅広い層でご利用可能

材質アルミ合金芯材:カルプPP樹脂外:エラストマー 寸法(mm)杖先ゴム:内径16/底径29 ブラック 質量(g)480 下径(Φmm)18 上径(Φmm)20 長さ(cm)74〜95 適応身長(cm)142〜184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする