ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68963277 品番KR-104B
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,980
販売価格(税別) 非課税商品
10,980

丈夫で長持ちの日本製

材質

パイプ:アルミニウム
グリップ・先ゴム:合成ゴム
全長79〜111.5cm ホワイト 穴径(Φmm)先ゴム:19 寸法(cm)グリップ〜アームカフ:18〜26、床〜グリップ上端:79〜86 握り部直径39×長さ11cm
注意
※ABS樹脂製アームカフを採用。前腕部で支持することにより体重を支えます。グリップから手を離しても前腕は、腕から離れにくい設計になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする