曜日別特売
FW4000-8-W-Y-BW エアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-W CKD 68963432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアフィルタ 屋外シリーズ FW□000-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/4ドレン排出手動ペットコック付ろ過度(μm)0.3注文コード68963432品番FW4000-8-W-Y-BW
参考基準価格(税別)¥16,350販売価格(税込)¥15,604
販売価格(税別)
14,185
ろ過度(μm)0.3接続口径Rc1/4流れ方向左→右ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ペットコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする