エルゴグリフクラッチ オープンカフ ブラックカフ・ブラックベリー レギュラーサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68963487 品番14-21-2
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,498
販売価格(税別) 非課税商品
8,498

カラフルなオープンカフクラッチ。 しっかりしたドイツ製

材質
素材
杖部分:アルミニウム
ブラックカフ・ブラックベリー 耐荷重(kg)140 寸法(cm)地面からグリップまで:59〜79(9段階)、グリップからアームカフまで:23、先ゴム径:16mm、カフ内径:前後8、横8.8 適応身長(cm)140〜170
注意
※すっきりしたオープンカフのロフストランドクラッチ。 軽くて丈夫です。
※グリップ(持ち手)はソフトですべりにくく、手にやさしい形です。
※ドイツ製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする