ケイホスピア
ケイホスピアの 歩行関連
ケイホスピアの 杖
ケイホスピアの 一本杖
愛杖 CKシリーズ レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68963871
品番
CK-53
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
丈夫な構造×軽量の
カジュアルステッキ
材質
グリップ芯材:ABSグリップ外:TPR樹脂シャフト:アルミ合金
寸法(mm)
杖先ゴム:18/底径38
色
レッド
寸法
収納時:約64
長さ(cm)
約73〜95(10段階調節式)
注意
※幅広グリップと太めのシャフトで安定感抜群。軽さとのバランスも心地よい、カジュアルステッキ。屈曲を可能にするくびれ構造と、地面をしっかり捉える凹凸底面を備えた先ゴムです。