曜日別特売
RW4000-10-W-GW49P レギュレター 屋外シリーズ RW□000-W CKD 68964376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレター 屋外シリーズ RW□000-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8流れ方向標準流れ(左→右)注文コード68964376品番RW4000-10-W-GW49P
参考基準価格(税別)¥34,170販売価格(税込)¥33,719
販売価格(税別)
30,654
圧力計圧力計(GW49D-6-P10)リリーフリリーフ機構付接続口径Rc3/8流れ方向標準流れ(左→右)ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする