曜日別特売
SYJ3140T-5LOZD-M5 SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体 SMC 68965768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード68965768品番SYJ3140T-5LOZD-M5
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様コイル仕様:(T) 節電回路付、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし、CE対応:(-) なしポート数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする