| 68965339 | SYJ3140-1LD-M5 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (1) AC100 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68965348 | SYJ3140-3GZ | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (3) 110 AC [115 AC] | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965357 | SYJ3140-5G-M5-Q | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965366 | SYJ3140-5GUD-M5 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68965375 | SYJ3140-5GU-M5-Q | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965384 | SYJ3140-5GZD-Q | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68965393 | SYJ3140-5HD | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68965409 | SYJ3140-5HD-M5 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68965418 | SYJ3140-5HSE-M5 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (S) サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68965427 | SYJ3140-5HU-M5-Q | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965436 | SYJ3140-5LNE | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68965445 | SYJ3140-5LN-M5-Q | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965454 | SYJ3140-5LNRE | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68965463 | SYJ3140-5LNZ-M5-Q | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965479 | SYJ3140-5LOD-M5 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68965488 | SYJ3140-5LS-Q | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965497 | SYJ3140-5MOE-M5 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68965506 | SYJ3140-5MO-M5-Q | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965515 | SYJ3140-5MO-Q | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965524 | SYJ3140-5MOS-Q | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (S) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965533 | SYJ3140-5MR | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965549 | SYJ3140-5W1-M5 | (W1) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965558 | SYJ3140-5W1U-M5 | (W1) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965567 | SYJ3140-5W3-M5-Q | (W3) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ1000mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965576 | SYJ3140-5W4U | (W4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965585 | SYJ3140-5W4U-M5 | (W4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965594 | SYJ3140-5W4Z-Q | (W4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965603 | SYJ3140-5W7-M5-Q | (W7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965619 | SYJ3140-5W7Z-M5 | (W7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965628 | SYJ3140-5WOD | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68965637 | SYJ3140-5WO-M5 | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965646 | SYJ3140-5WO-Q | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965655 | SYJ3140-5WOU | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965664 | SYJ3140-5WOU-Q | (WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965673 | SYJ3140-6GZE-M5 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68965689 | SYJ3140-6LOU | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965698 | SYJ3140-6MO-Q | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965707 | SYJ3140-6MOZ-Q | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965716 | SYJ3140-6MZ-Q | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965725 | SYJ3140-RG-Q | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (R) DC3 | (0) パイロット弁個別排気形 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965734 | SYJ3140-SLZ-Q | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (S) DC5 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965743 | SYJ3140T-5GZE-M5 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68965759 | SYJ3140T-5LNZE | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 68965768 | SYJ3140T-5LOZD-M5 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68965777 | SYJ3140T-5LZD | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68965786 | SYJ3140T-5LZD-M5 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68965795 | SYJ3140T-5LZ-Q | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965804 | SYJ3140T-5MOZD-M5 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (5) DC24 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 68965813 | SYJ3140T-6GZ | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (1) 2位置シングルソレノイド | (-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 68965829 | SYJ3140T-6MZD-M5 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (1) 2位置シングルソレノイド | (M5) M5ポートサブプレート付 | (6) DC12 | (0) パイロット弁個別排気形 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|