快歩主義L177 パープルラメ 23.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード68966576 品番KS23972
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

母趾にもやさしいつま先シームレスタイプ

材質表材:合成繊維/人工皮革底材:ゴム底 パープルラメ 足囲3E
注意
※つま先から屈曲部にかけての靴内部で、縫い代や先芯の段差を極力なくしたシームレスタイプです。アッパーにも伸縮性のあるストレッチ素材を採用し、足あたりのやさしさにこだわりました。履き口が大きく開く面ファスナー式なのでご自身での脱ぎ履きはもちろん、履かせる場合でもスムーズな着脱ができます。ソールはつま先を20mm、かかとを12mm巻き上げ、つまずきにくい設計です。水に浮くほどの軽量特殊配合ラバーが足の負担を軽減してくれます。特殊配合の軽量なアウトソールに、ラバースポンジの中底を合わせたソールがしなやかに屈曲します。ひざの負担を軽減して体重移動をスムーズにする「フットオンコントローラーシステム」採用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする