仕様●主原料:穀類(小麦粉、パン粉、米粉、コーングルテンミール、麦芽粉末)、肉類(ビーフミール、チキンエキス、ポークミール)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂)、豆類(大豆エキス)、乳類(チーズ、チーズパウダー、脱脂粉乳)、ビール酵母、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュエキス、マグロミール)、糖類、酵母エキス、調味料、pH調整剤、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)●内容量:60g●ペットフードです
アズワン品番65-9129-95