CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
注文コード
68967553
品番
CHG-W-50-E
参考基準価格(税別)
¥107,140
販売価格(税込)
¥111,894
販売価格(税別)
¥
101,722
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・アクチュエータの種類
が
159
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形