コンサス
コンサスの 研究関連用品・実験用必需品
コンサスの 実験研究用素材
コンサスの 実験研究用金属板
サニタリー直管SUS316L 10A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-9148-62
注文コード
68967650
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,440
この商品は
アズワン品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:100mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9148-62
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68967650
-
81636250
-
サニタリー直管SUS316L 10A
コンサス
1個
¥
9,430
税込
¥
10,373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)