ウェルネスウォーカー 1292A066 ブラック×ブラック 22.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード68967660 品番1292A066
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ

材質
素材
表材:人工皮革、合成繊維、合成樹脂
底材:ゴム底
ブラック×ブラック サイズ(cm)22.0〜25.0 足囲3E相当
注意
※いいところはそのままに、さらにハダシ感覚を追求して快適機能を採用した新しいHADASHIWALKERシリーズ。
※ソールには歩行時の左右のブレを抑え、安定性を高める「グルーヴチェンジ」構造を採用。
※ソールのかかと部に優れたクッション性と軽量性を兼ね備えたfuzeGELを採用。
※アウターソールのかかと部は耐摩耗性に優れたAHARPLUSラバーを採用。
※アウターソール前足部のラバーに屈曲性を高めるためエクスポーズ(貫通孔)を配置。
※ミッドソールかかと部に夜間の視認性を向上させる反射材を採用。
※インナーソールにクッション性を高めるORTHOLITEを採用。
※インナーソールのつま先部分の裏側に消臭繊維MOFFを採用。
※アッパーの内甲に脱ぎ履きを簡単にするファスナーを配置。
※アッパーには通気性のいいラッセルメッシュを採用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする