※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド 注文コード68968665 品番SYJ5120-1MZD-C6
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など489種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)、Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応:- リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(1) AC100 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形,A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする