※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) 220 AC [230 AC] 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド 注文コード68968848 品番SYJ5120-4D-N7-Q
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など489種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル/コネクタ付、Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応:(Q) CE対応品 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(4) 220 AC [230 AC] ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする