※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
注文コード
68969102
品番
CSB-W-15-W
参考基準価格(税別)
¥45,210
販売価格(税込)
¥47,231
販売価格(税別)
¥
42,937
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・アクチュエータの種類
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1/2
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形