※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形
注文コード
68969127
品番
CSB-W-25-W
参考基準価格(税別)
¥50,930
販売価格(税込)
¥53,204
販売価格(税別)
¥
48,367
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・アクチュエータの種類
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1
アクチュエータの種類
エアオペレイト形:複動作動形