CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの スピードコントローラー
スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68969276
品番
SC1-10-W
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥7,219
販売価格(税別)
¥
6,563
バスケットに入れる
接続口径
Rc3/8
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
制御方向
メータイン・メータアウト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
本体形状
ストレート