※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 空圧用サイレンサ
サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68969294
品番
SL-8A-W
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,398
販売価格(税別)
¥
3,089
バスケットに入れる
接続口径
R1/4
材質(本体)
アルミ
有効断面積(mm
2
)
36
ねじの種類
R
接続方式
R
消音効果(dB)
20以上