三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器その他関連用品
サーマルリレー用単体取付ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
TH-T25(BC)(KP)、TH-T25(BC)(KP)SR
注文コード
68969565
品番
UN-RM20
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
危険物の種別:非危険物
適合
TH-T25(BC)(KP)、TH-T25(BC)(KP)SR
質量(kg)
0.02
種別
サーマルリレー用単体取付ユニット
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
18.7×65×63
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×63×18.7