特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
保護帽(アボネットガードA)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68969626
品番
2072
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
14,980
バスケットに入れる
前後左右からの衝撃吸収に対応しています。
転倒などによる頭部への衝撃をやわらげ、保護します。
通気性・弾力性に優れ、洗濯も可能です。
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
約200
アズワン品番
8-6507-03
頭囲(cm)
56〜58
付属品
取替えあごひも×2本
仕様
制菌・消臭加工
種別
頭用
混率(%)
表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可