保護帽(アボネットガードC)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68969775 品番 2006
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,980
販売価格(税別) 非課税商品
16,980

頭全体と後頭部の保護を重視したタイプで、後ろへ倒れることが多い方向けです。
頭頂部と後頭部の3か所のマジックベルトでサイズ調節が可能です。

ネイビー サイズ普通 質量(g)約230 アズワン品番8-6511-02 頭囲(cm)56〜62 仕様制菌・消臭加工、ツバ取り外し可 種別頭用 混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30 洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする