特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
保護帽(アボネットガードE)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68970028
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
18,980
バスケットに入れる
頭全体と前頭部の保護を重視したタイプで、前へ向かって倒れることが多い方向けです。
後頭部のマジックベルトでサイズ調整ができます。
色
ブラウン
仕様
制菌・消臭加工
種別
頭用
サイズ
M-L
質量(g)
約250
混率(%)
表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
アズワン品番
8-6559-03
頭囲(cm)
56〜61
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可