特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
保護帽(アボネットガードF)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68970046
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
14,980
バスケットに入れる
頭の全周囲の保護を重視したタイプです。
屋内、屋外を問わず日常的にかぶれるカジュアルなデザインです。
内側のベルトでサイズ調節ができます。
色
グリーン
付属品
取替えあごひも×2本
仕様
制菌・消臭加工、緩衝材リング取り外し可
種別
頭用
サイズ
M-L
質量(g)
約200
混率(%)
表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
アズワン品番
8-6560-01
頭囲(cm)
56〜60
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可