特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
保護帽(アボネットガードF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
68970073
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭の全周囲の保護を重視したタイプです。
屋内、屋外を問わず日常的にかぶれるカジュアルなデザインです。
内側のベルトでサイズ調節ができます。
色
ブラック
付属品
取替えあごひも×2本
仕様
制菌・消臭加工、緩衝材リング取り外し可
種別
頭用
サイズ
M-L
質量(g)
約200
混率(%)
表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
アズワン品番
8-6560-04
頭囲(cm)
56〜60
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68970073
-
73653144
2101
abonet(アボネット)ガードF(全周囲型)
特殊衣料
1個
¥
14,900
税込
¥
14,900
注文コードが変更になりました