特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
保護帽
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
種別
頭用
サイズ
幼児
注文コード
68970125
品番
2035
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色・種別・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
側頭部の衝撃吸収に優れています。通気性に優れた全面メッシュ構造です。
色
ブルー
仕様
抗菌消臭加工、ツバ取外し可
種別
頭用
サイズ
幼児
質量(g)
180
混率(%)
表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ポリエステル・ナイロン
アズワン品番
8-9349-02
頭囲(cm)
48〜54
洗濯方法
洗濯可