リクライニング車椅子(ハイブリッドタイヤ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68970265 品番CM-50 #36
参考基準価格(税別)¥167,910 販売価格(税込) ¥149,800
販売価格(税別) 非課税商品
149,800

肘掛は移乗時に取り外しが可能です。
肘掛の幅が広くなってさらに使いやすくなりました。
フット・レッグサポート部の角度がワンタッチ無段階で調節できます。
レッグパッドの細かい位置変更が可能です。
ハイブリッドタイヤは空気管理の必要性がなく、クッション性もあります。

走行タイプ自走 機能リクライニング 材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上げ) 付属品安全ベルト 仕様リクライニング 種別自走式 幅(mm)(折りたたみ時)330 質量(kg)25.1 (シートカラー)ブルー 車輪径(Φmm)24インチ 種類ティルト・リクライニング式 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×1150×1270 材質(シート)ビニールレザー キャスター径(Φmm)7インチ 角度調整範囲95〜160°(無段階調節) タイヤタイプノーパンク 座幅(mm)400 座高(mm)前部/470、後部/450 アズワン品番0-7718-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする