肘跳ね上げ多機能介助車(ハイブリッドタイヤ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68970344 品番CM-260 #36
参考基準価格(税別)¥113,380 販売価格(税込) ¥87,980
販売価格(税別) 非課税商品
87,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肘掛は跳ね上げ可能・足台スイングアウト式ですので、介助軽減に役立ちます。地域包括ケア病棟や術後用の車椅子に適しています。フット・レッグサポート部をワンタッチで開閉・着脱できます。ハイブリッドタイヤは空気管理の必要がなく、クッション性もあります(ノーパンクタイヤ)。

走行タイプ介助 機能跳ね上げアーム、スイングアウト 材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上) 種別介助式 幅(mm)(折りたたみ時)280 質量(kg)16.6 車輪径(Φmm)16インチ 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×985×875 材質(シート)ビニール キャスター径(Φmm)7インチ タイヤタイプノーパンク 座高(mm)前部/470、後部/440 アズワン品番0-7720-12 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする