Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれあり
折りたたみシャワーベンチ A S ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68970636
品番
536041
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
3つの楽らくポイントが介護を快護へ
色
ブルー
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×43〜51×68〜78、座面寸法:座面42×31×36/38/40/42/44/46
奥行き(cm)
折り畳み時:15
注意
※楽らく1軽量3.7kgで持ち運びやすい楽らく2折りたたみレバーで簡単ワンタッチ開閉楽らく3お手入れしやすいクリーンデザイン