松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 車イス
松永製作所 (車椅子)の 本体 車イス
車いす
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
8-2120-01
注文コード
68970685
品番
AR-201B-40H51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
背折れタイプで収納に便利です。
ドラム式介助ブレーキ付きで安心です。
材質(本体)
アルミニウム
色
ブルー
アズワン品番
8-2120-01
種別
自走式
幅(mm)
(折りたたみ時)350
質量(kg)
15.2
車輪径(Φmm)
22インチ
高さ(mm)
(肘掛け)250
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×1015×900
材質(シート)
ポリエステル
キャスター径(Φmm)
6インチ
座面高さ(mm)
前部/430、後部/400
タイヤタイプ
エアー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。