マスカット ポールタイプU(グリップ付) グリーン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68970758 品番MP2000-210
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

付かない浴槽をなくしたいという思いから誕生

グリーン サイズポールΦ12×長さ185〜250cm、設置可能な浴槽(目安):浴槽縁の厚さが4〜14cmの範囲内、リムの高さが2cm以上エプロンの出幅がリムより4.5cm以内、浴槽縁の高さが25〜65cm以内、コーナーへの対応はプレートの動く±10°以内
注意
※安全 ユニットバスに取り付け可能な縦型手すり「マスカット」ポールタイプ。天井への負荷が小さく、浴槽のエプロンを触ることなく取り付けが可能です。
※安心 直径35mmの握りやすいポールと、手の位置を安定して固定するグリップボールの採用で、またぎ動作や立ち座り動作をサポートします。
※快適 腰に負担をかけず、前傾しない姿勢で方向転換やまたぎ動作を、無理なく安定した姿勢で足上げ動作や屈伸動作を行えるなど、安全な浴室での動作をサポートします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする