DIPPERホクメイ
DIPPERホクメイの 入浴関連
DIPPERホクメイの 入浴介助用品
DIPPERホクメイの 浴槽手すり
マスカット ポールタイプU(グリップ付) ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68970767
品番
MP2000-200
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付かない浴槽をなくしたいという思いから誕生
色
ホワイト
サイズ
ポールΦ12×長さ185〜250cm、設置可能な浴槽(目安):浴槽縁の厚さが4〜14cmの範囲内、リムの高さが2cm以上エプロンの出幅がリムより4.5cm以内、浴槽縁の高さが25〜65cm以内、コーナーへの対応はプレートの動く±10°以内
注意
※安全 ユニットバスに取り付け可能な縦型手すり「マスカット」ポールタイプ。天井への負荷が小さく、浴槽のエプロンを触ることなく取り付けが可能です。
※安心 直径35mmの握りやすいポールと、手の位置を安定して固定するグリップボールの採用で、またぎ動作や立ち座り動作をサポートします。
※快適 腰に負担をかけず、前傾しない姿勢で方向転換やまたぎ動作を、無理なく安定した姿勢で足上げ動作や屈伸動作を行えるなど、安全な浴室での動作をサポートします。