サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 入浴関連
サンコー[日用品]の 入浴介助用品
サンコー[日用品]の 浴室すべり止めマット
お風呂洗い場マット グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68970907
品番
AF-10
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
薄くて、ズレにくい
材質
表面:SBR
芯材:ポリエステル、綿、レーヨン
色
グリーン
寸法(cm)
60×90(厚さ3mm)
耐熱温度(℃)
60
注意
※マットが薄いのでつまずきにくく、ドアの開閉の邪魔になりません。