BAL-9 ウイングスイングアウト車椅子(アルミ製) ミキ 68971062

BAL-9 ウイングスイングアウト車椅子(アルミ製) ミキ 68971062
BAL-9 ウイングスイングアウト車椅子(アルミ製) ミキ 68971062

ウイングスイングアウト車椅子(アルミ製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
走行タイプ自走
内容量1個注文コード68971062品番BAL-9
参考基準価格(税別)¥97,500販売価格(税込)¥79,980
販売価格(税別)非課税商品
79,980

ウイング・スイングアウト、モジュール機能付きです。
長時間座っていても疲れにくい高反発ウレタンフォームクッション付きです。
低座面仕様なので、足こぎをされる方にも適しています。

走行タイプ自走機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、モジュール材質(本体)アルミニウム仕様介助ブレーキ付き、背折れタイプ肘掛け高さ:4段階調節可能種別自走式質量(kg)16.5車輪径(Φmm)20インチ種類自走・介助兼用耐荷重(kg)100材質(キャスター)PU(ポリウレタン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×960×835・860・885、(折りたたみ時)330×940×615・640・665材質(シート)ポリエステルキャスター径(Φmm)6インチ座面高さ(mm)(クッション込みのサイズ)前部/410・435・460、後部/410385・410・435、(クッション無しのサイズ)前部/350・375・400、後部/325・350・375タイヤタイプノーパンクアズワン品番8-9237-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする