走行タイプ介助
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、モジュール
材質(本体)アルミニウム
仕様介助ブレーキ付き、背折れタイプ肘掛け高さ:4段階調節可能
種別介助式
質量(kg)15.3
車輪径(Φmm)16インチ
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×960×835・860・885、(折りたたみ時)330×940×615・640・665
材質(シート)ポリエステル
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)(クッション込みのサイズ)前部/410・435・460、後部/385・410・435、(クッション無しのサイズ)前部/350・375・400、後部/325・350・375
タイヤタイプノーパンク
アズワン品番8-9237-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380