車椅子(アルミ製・ワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68971166 品番AR-280A S-2
参考基準価格(税別)¥125,400 販売価格(税込) ¥119,800
販売価格(税別) 非課税商品
119,800

体が大きい方にも対応可能な幅広タイプの車椅子です。

走行タイプ自走 材質(本体)アルミニウム 仕様ドラム式介助ブレーキ付き 種別自走式 質量(kg)16.3 車輪径(Φmm)22インチ 高さ(mm)(肘掛け)250 種類自走・介助兼用 耐荷重(kg)130 材質(キャスター)ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×1010×885、(折りたたみ時)370×1010×670 材質(シート)ナイロン キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)前部/430、後部/400 タイヤタイプエアー アズワン品番8-9274-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お荷物は車上渡しとなります。重量物となりますので、搬入にはフォークリフトのご用意が必要です。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする