やまと木綿 空ごこちタオル 麹(ベージュ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68971291 品番NIZFUJ-766
参考基準価格(税別)¥1,436 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高吸水でのび〜る! タオルです

材質組成:綿 82%、ポリエステル 16%、ポリウレタン 2% 麹(ベージュ) 寸法(cm)34×80(プラス約12)
注意
※長年の繊維製品製造の歴史と先進性との融合から作り出す”技”を、糸作り、生地作り、染色加工に活用しています。〇伸び〜る素材軽く拭うだけで、水分をしっかり吸収します。ドライヤー時間も短縮され、髪の毛にも優しいタオルです。また、横に伸び〜る製法なので、使い易く頭にラクラク巻くこともできます。〇洗うたびふっくら長年培った技術を活かし、糸作り・生地作りと加工方法にこだわった吸水性の高いタオルです。【一般的なタオルの4倍の吸水力】〇コンパクトで乾きやすい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする