増田樹脂化学工業
増田樹脂化学工業の 入浴関連
増田樹脂化学工業の 入浴介助用品
増田樹脂化学工業の その他入浴介助用品
ユニバーサル シャワーフック くすみグリーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68971309
品番
USH-08KGR
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
従来のシャワーフックに
差し込むだけ
材質
本体:ABS樹脂
差込部:(内側)ABS、(外側)エラストマー
フック部:ポリアセタール
ジョイント部:ポリアセタール
色
くすみグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×5×12
注意
※既存のシャワーフックに差し込みだけで、より自由な位置、方向が選べます。日常の入浴を快適にし、入浴の際の様々な不便さを解消します。誰でも簡単に差し込むだけで使えます。差込部は様々なフックに合うようにラバーがはめ込まれています。(サイズが合わない場合は、付属のアタッチメントを差し込んで調整が可能です)両手が自由に使えます。(前後片側 約80度、左右片側 約60度)