ユニバーサル シャワーフック くすみブルー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68971318 品番USH-06KBL
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

従来のシャワーフックに
差し込むだけ

材質

本体:ABS樹脂
差込部:(内側)ABS、(外側)エラストマー
フック部:ポリアセタール
ジョイント部:ポリアセタール
くすみブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×5×12
注意
※既存のシャワーフックに差し込みだけで、より自由な位置、方向が選べます。日常の入浴を快適にし、入浴の際の様々な不便さを解消します。誰でも簡単に差し込むだけで使えます。差込部は様々なフックに合うようにラバーがはめ込まれています。(サイズが合わない場合は、付属のアタッチメントを差し込んで調整が可能です)両手が自由に使えます。(前後片側 約80度、左右片側 約60度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする