走行タイプ介助
機能リクライニング、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
仕様リクライニング式
種別介助式
質量(kg)24
車輪径(Φmm)16インチ
種類介助式、ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140〜1415×820〜1215
材質(シート)ビニールレザー・PU(ポリウレタン)
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプノーパンク
アズワン品番8-9243-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×300・320・340・360・380
前座高(mm)背上げ時/490、背下げ時/630
後座高(cm)背上げ時/480、背下げ時/620