チルト&リクライニング介助車

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68971333 品番KXL16-42
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥149,800
販売価格(税別) 非課税商品
149,800

身体への負担の軽減。拘束ゼロの座位保持へ。
脚部の開閉・脱着が行え、前方からの移乗がラクに行なえます。
姿勢を維持したまま、全体の角度が変えられ座圧を調節することができます。
座面は固定したまま、背もたれのみ角度が変えられます。
肘掛け高さは3段階調節でき、移乗の際には座面高さまで降ろせます。

走行タイプ介助 機能ティルト、リクライニング、スイングアウト 材質(本体)アルミニウム 仕様チルト、足踏みブレーキ付き、前後折りたたみ式 種別介助式 質量(kg)20.5 車輪径(Φmm)16インチ 種類介助式、ティルト・リクライニング式 角度(°)(座面)0〜20、(背もたれ)90〜120 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1030×1250、(折りたたみ時)580×770×660 材質(シート)ビニールレザー キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)440 タイヤタイプエアー アズワン品番0-7636-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする