エナジーフロント
エナジーフロントの 入浴関連
エナジーフロントの シャワーベンチ
エナジーフロントの 背もたれあり
LIFTY TATAMI(リフティタタミ) グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68971336
品番
LP-T
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
背面、臀部、膝を安定支持し、
介助時に負担無く起立・移乗させる
ことが可能
材質
防水畳:ポリプロピレン100%
裏面ソフトボード:ポリエチレン
面ファスナー:ポリエステル、プラスティックバックル
色
グリーン
サイズ
リフティ座幅40×奥行30×高さ30cm(折りたたみ時の高さ1.5cm)、ピーヴォ幅14×展開時長さ114cm
注意
※「てこの原理」で起立・移乗介助にかかる介護者の腰への負担を大幅に軽減