フルリクライニング車椅子

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68971342 品番FR-11R
参考基準価格(税別)¥213,840 販売価格(税込) ¥178,800
販売価格(税別) 非課税商品
178,800

背もたれは脚部と連動して無段階にリクライニングします(170°まで)。
肘掛けは5段階に調節が可能で、座面と同じ高さまで下がります(20mm間隔)。
フットブレーキとドラムブレーキを標準装備しています。
仕様

走行タイプ介助 機能リクライニング 材質(本体)スチール 仕様リクライニング 種別介助式 質量(kg)29 車輪径(Φmm)12インチ 材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)(リクライニング)100〜170:無段階調節 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1205×1245 材質(シート)ビニールレザー キャスター径(Φmm)6インチ タイヤタイプノーパンク 座幅(mm)400 座奥行(mm)420 アズワン品番0-9734-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする