マスカット ポールタイプU MP2000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68971344 品番MP2000-800
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

浴槽幅14cm以下であればカーブ形状や幅の不均一さなど概ね取付可能です。
浴槽エプロンに触れない挟み込みベースとともに、天井へは特殊なシートで張り付けることでほぼ加圧することなく取付可能です。
高い位置を支持できることで、浴槽またぎ動作や立位保持などの身体負担を大幅に軽減できます。

仕様●材質:ステンレス、アルミ樹脂コーティング、ステンレス、ポリアセテート樹脂、エラストマー●重量:リングアーム付き 4.2kg●サイズ:H1850〜2500×W126×D220mm●付属品:リングアーム(グリーン) アズワン品番65-9234-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする